Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PropScope Parts & Text Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334756
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     32225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
PropScope Parts & Text Kit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.217 kg
Nettogewicht:
1.217 kg
Höhe:
95 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
265 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordic Power i Strömstad
AM 9820A-9V
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG