Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sharp IR Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17334750
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     28995
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sharp
Sharp IR Sensor Abmessungen L x B: 44.5 x 18.9 mm Abmessungen L x B x H: 44.5 x 18.9 x 13.5 mm Versorgungsspannung: 5 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
0.010 kg
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
0.010 kg
Breite:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.