Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit DIL-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334600
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C54C-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 3...5.5 V, Anzahl I/Os: 12, Anzahl Timer: 1, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: DIL-18, OTP-ROM: 0.75 kByte, RAM: 25 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
23 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, 8-bit eprom, pic-prozessor, mikrocontroller dil 16, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,42*
€ 1,72*
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 2,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG