Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PM3 Universal-Programmiergerät In Verbindung mit PC/Stand-Alone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334512
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV007004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
PM3 Universal-Programmiergerät, Systemvoraussetzungen: Windows 98SE, ME, 2000, XP, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC/Stand-Alone, Schnittstellen: USB/RS232C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.657 kg
Nettogewicht:
1.657 kg
Höhe:
110 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
280 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Mikroprozessor, Programmiergerät, USB Buchse, USB Einbaubuchse, eval board microchip, usb buchse, 16 bit mikroprozessor, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 757,39*
€ 783,85*
Lager 115
Frei Haus
ab € 823,32*
€ 849,78*
Frei Haus
ab € 860,84*
€ 887,30*
€ 5,90*
ab € 887,71*
€ 914,17*
Frei Haus
ab € 857,94*
€ 927,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,78*
€ 1.011,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,32*
€ 979,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4S16CA-AN
ab € 5,35*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4S16BA-AN
ab € 5,01*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4S16BA-MU
ab € 4,86*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4E16EA-AN
ab € 8,19*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4CP16B-AHU-Y
ab € 13,54*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4CP16C-AHU-Y
ab € 14,58*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4E8EA-AN
ab € 7,00*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4E8EA-AU
ab € 6,65*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4S8BA-MU
ab € 3,88*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4C16CA-AU
ab € 10,48*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4CMP16CA-AU
ab € 14,44*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4CMP16CB-AU
ab € 14,46*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4CMP16CC-AU
ab € 13,94*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4CMP32CA-AU
ab € 16,88*
Zubehör
Microchip Technology
ATSAM4CMP32CB-AU
ab € 16,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG