Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LIN Serial Analyzer In Verbindung mit PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334510
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APGDT001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
LIN Serial Analyzer, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB/LIN
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.191 kg
Nettogewicht:
0.191 kg
Höhe:
42 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: eval board microchip, eval board, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 54,88*
€ 63,07*
Frei Haus
ab € 66,69*
€ 72,26*
Frei Haus
ab € 67,41*
€ 72,93*
€ 4,00*
ab € 75,48*
€ 86,42*
€ 4,00*
ab € 81,00*
€ 86,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
APGDT002
ab € 84,95*
Zubehör
Microchip Technology
APGRD004
ab € 30,25*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AB
ab € 2,60*
Zubehör
KAMAMI
CAB/GR
ab € 2,29*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AG
ab € 2,04*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AR
ab € 2,33*
Zubehör
KAMAMI
CAB/ABL
ab € 2,59*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO MALE 10PCS
ab € 3,16*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO FEMALE 10PCS
ab € 3,15*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER FEMALE TO FEMALE 10PCS
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG