Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Evaluationsboard PIC24FJ256DA210 In Verbindung mit PC PIC24FJ256DA210 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334490
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM240312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Evaluationsboard PIC24FJ256DA210, Versorgungsspannung: 9 V, Mit Mikrocontroller: PIC24FJ256DA210, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.209 kg
Nettogewicht:
0.209 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, eval board microchip, pic-prozessor, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 84,14*
€ 88,08*
€ 5,90*
ab € 86,10*
€ 90,17*
Frei Haus
ab € 88,45*
€ 92,54*
Frei Haus
ab € 92,47*
€ 96,62*
€ 4,00*
ab € 110,76*
€ 116,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 180,69*
Zubehör
Microchip Technology
AC164127-4
ab € 81,69*
Zubehör
Microchip Technology
AC164127-6
ab € 94,52*
Zubehör
Lumberg
2480 01
ab € 3,23*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ256DA210-I/PT
ab € 6,56*
Zubehör
Microchip Technology
AC164139
ab € 19,71*
Zubehör
Texas Instruments
MAX3232CPWR
ab € 0,814*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AB
ab € 2,17*
Zubehör
KAMAMI
CAB/GR
ab € 1,67*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AG
ab € 1,70*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AR
ab € 1,97*
Zubehör
KAMAMI
CAB/ABL
ab € 2,15*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO MALE 10PCS
ab € 3,06*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO FEMALE 10PCS
ab € 3,00*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER FEMALE TO FEMALE 10PCS
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG