Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PICDEM Laborentwicklungskit In Verbindung mit PC PIC16F690, PIC16F88, PIC16F616,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334482
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM163045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
PICDEM Laborentwicklungskit, Versorgungsspannung: 9 V, Mit Mikrocontroller: PIC16F690, PIC16F88, PIC16F616, PIC12F615, PIC10F206, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.445 kg
Nettogewicht:
0.445 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Mikrocontroller, Thermische Widerstände, Thermistor, eval board microchip, mikrocontroller, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG