Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

chipKIT Max32 Board USB/UART/SPI/I²C/2x CAN/Ethernet PIC32MX795F512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334473
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TDGL003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
chipKIT Max32 Board, Catalogue Description: chipKIT Max32 Board USB/UART/SPI/I²C/2x CAN/Ethernet PIC32MX795F512, Versorgungsspannung: 7...15 V, Analoge Eingänge: 16, Ein-/Ausgänge: 83, Mit Mikrocontroller: PIC32MX795F512, Serie: TDGL003, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC/Stand-Alone, Schnittstellen: USB/UART/SPI/I²C/2x CAN/Ethernet, Flash-Speicher: 512 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.123 kg
Nettogewicht:
0.123 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: eval board microchip, eval board, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG