Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmer/Debugger PICkit 3 In Verbindung mit PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334456
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PG164130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Programmer/Debugger PICkit 3, Systemvoraussetzungen: Windows, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.195 kg
Nettogewicht:
0.195 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
235 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Mikrocontroller, Programmiergerät, eval board microchip, mikrocontroller, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 42,04*
€ 45,57*
€ 5,95*
ab € 47,27*
€ 50,92*
€ 6,95*
ab € 49,28*
€ 53,14*
€ 5,90*
ab € 51,31*
€ 55,43*
€ 4,00*
ab € 59,36*
€ 64,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F200-I/P
ab € 0,42*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F200T-I/OT
ab € 0,35*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F202-I/P
ab € 0,45*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F204-I/P
ab € 0,50*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F206-I/P
ab € 0,54*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F206T-I/OT
ab € 0,40*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F220-I/P
ab € 0,51*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F220T-I/OT
ab € 0,431*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F222-I/P
ab € 0,552*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F222T-I/OT
ab € 0,478*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F322-I/P
ab € 0,48*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F322T-I/OT
ab € 0,44*
Zubehör
Microchip Technology
PIC12F1501-I/P
ab € 0,702*
Zubehör
Microchip Technology
PIC12F1501-I/SN
ab € 0,56*
Zubehör
Microchip Technology
PIC12F1822-I/P
ab € 0,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG