Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

chipKIT™ Basic I/O Shield - I²C Uno32, uC32, Max32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334445
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TDGL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
chipKIT™ Basic I/O Shield, Catalogue Description: chipKIT™ Basic I/O Shield - I²C Uno32, uC32, Max32, Für Bausteine: Uno32, uC32, Max32, Serie: TDGL005, Betriebsmodus: -, Schnittstellen: I²C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.124 kg
Nettogewicht:
0.124 kg
Höhe:
42 mm
Breite:
133 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor IC, eval board microchip, eval board, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 32,56*
€ 38,17*
€ 5,95*
ab € 39,06*
€ 43,80*
€ 6,95*
ab € 39,64*
€ 44,29*
€ 4,00*
ab € 42,56*
€ 52,20*
€ 4,00*
ab € 47,59*
€ 52,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
24LC256-E/SN
ab € 0,831*
Zubehör
Digilent
410-202
ab € 53,11*
Zubehör
Microchip Technology
TDGL006
ab € 45,62*
Zubehör
Microchip Technology
TCN75AVOA
ab € 0,617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG