Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MPLAB-Starterkit für dsPIC-DSCs In Verbindung mit PC dsPIC33FJ256GP506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-17334413
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM330011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
Entwicklungskit
Mikrocontroller
MPLAB-Starterkit für dsPIC-DSCs, Mit Mikrocontroller: dsPIC33FJ256GP506, Systemvoraussetzungen: Windows 2000 SP4, XP SP2, Vista (32-Bit), Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.208 kg
Nettogewicht:
0.208 kg
Höhe:
27 mm
Breite:
131 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, Temperatursensor IC, mikrocontroller 32 bit, pic-prozessor, entwicklungskit microchip, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 51,70*
€ 57,82*
€ 5,95*
ab € 58,07*
€ 61,84*
Frei Haus
ab € 60,25*
€ 63,94*
€ 5,90*
ab € 64,02*
€ 67,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,85*
Zubehör
Micrel
DSC-PROG-Timeflash
ab € 143,16*
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC33FJ256GP506-I/PT
ab € 4,76*
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC33FJ256GP506-I/PT
ab € 4,68*
Zubehör
Texas Instruments
LM4811MM/NOPB
ab € 0,394*
Zubehör
Multicomp
DTSM-32S-B
ab € 0,0658*
Zubehör
Microchip Technology
MCP6024-I/SL
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG