Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PICDEM 2 Plus In Verbindung mit PC PIC16F1937-I/P 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334408
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM163022-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
PICDEM 2 Plus, Versorgungsspannung: 9 V, Mit Mikrocontroller: PIC16F1937-I/P, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.257 kg
Nettogewicht:
0.257 kg
Höhe:
43 mm
Breite:
133 mm
Tiefe:
203 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, Temperatursensor IC, eval board microchip, pic-prozessor, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 83,42*
€ 93,91*
Frei Haus
ab € 97,39*
€ 102,34*
Frei Haus
ab € 97,55*
€ 102,50*
€ 5,90*
ab € 97,79*
€ 102,74*
€ 4,00*
ab € 108,37*
€ 124,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC16C57C-04I/P
ab € 1,99*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16C715-04/SO
ab € 2,38*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16C715-20/P
ab € 2,54*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16C72A-20/SP
ab € 2,98*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16C73B-04/SP
ab € 2,62*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1455-I/P
ab € 1,41*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1455-I/SL
ab € 1,27*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1459-I/P
ab € 1,71*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1459-I/SS
ab € 1,46*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1503-I/P
ab € 0,81*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1503-I/SL
ab € 0,70*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1509-I/SO
ab € 1,154*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1512-I/SO
ab € 0,92*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1513-I/SO
ab € 0,92*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1516-I/SO
ab € 1,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG