Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kabel für MPLAB ICD 2 Experimentiersys. -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334404
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC162069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikroprozessor
entwicklungskit microchip
mikroprozessor
Kabel für MPLAB ICD 2 Experimentiersys., Betriebsmodus: -
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.048 kg
Nettogewicht:
0.048 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
385 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,40*
€ 15,57*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 13,14*
€ 15,64*
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 17,43*
€ 6,95*
ab € 15,10*
€ 17,58*
€ 4,00*
ab € 18,15*
€ 21,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,86*
Zubehör
Microchip Technology
AC164113
ab € 10,07*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 170,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG