Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

dsPIC33F 100-Pin Steckmodul -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334395
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA330011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
dsPIC33F 100-Pin Steckmodul, Betriebsmodus: -
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.112 kg
Nettogewicht:
0.112 kg
Höhe:
41 mm
Breite:
133 mm
Tiefe:
195 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 22,45*
€ 25,71*
€ 5,95*
ab € 22,96*
€ 26,19*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 22,69*
€ 26,80*
€ 4,00*
ab € 27,90*
€ 33,71*
€ 4,00*
ab € 30,08*
€ 34,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,94*
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC33FJ256GP710A-I/PF
ab € 6,41*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 169,82*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 443,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG