Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter RJ-11 auf ICSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17334356
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC164110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
Entwicklungskit
Eval Board
Adapter RJ-11 auf ICSP
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.103 kg
Nettogewicht:
0.103 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Programmiergerät, RJ-11 Adapter, RJ11 Adapter, eval board microchip, adapter rj-11, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 14,69*
€ 18,11*
€ 5,90*
ab € 17,80*
€ 20,80*
€ 6,95*
ab € 17,92*
€ 20,93*
€ 4,00*
ab € 19,59*
€ 25,75*
€ 4,00*
ab € 22,35*
€ 26,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,25*
Zubehör
Microchip Technology
DM182018
ab € 162,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG