Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hall-Schalter SIP-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17333880
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1106EUA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Effekt-Schalter
Hall-Schalter
Hall-ICs
Hall-Schalter, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3.8...24 V, Gehäuse: SIP-3, Ausgangsstrom: 25 mA, Hysterese max.: 14 mT, Hysterese min.: 7 mT, Magnetische Flussdichte zum Schliessen Max.: 43 mT, Magnetische Flussdichte zum Schliessen Min.: 26 mT, Magnetische Flussdichte zum Öffnen Max.: 33 mT, Magnetische Flussdichte zum Öffnen Min.: 16 mT
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG