Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hall-Schalter SIP-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17333867
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1102EUA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effect
Hall-Effekt-IC
Hall-Schalter, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3.8...24 V, Gehäuse: SIP-3, Ausgangsstrom: 25 mA, Hysterese max.: 8 mT, Hysterese min.: 3 mT, Magnetische Flussdichte zum Schliessen Max.: 24.5 mT, Magnetische Flussdichte zum Schliessen Min.: 11.5 mT, Magnetische Flussdichte zum Öffnen Max.: 19 mT, Magnetische Flussdichte zum Öffnen Min.: 6 mT
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Hall-Sensor, allegro hall sensor, hall effekt sensor, Hall-Effekt-Schalter, Hall-Schalter, Hall-ICs
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,28*
€ 2,72*
€ 5,95*
ab € 0,928*
€ 2,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG