Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hall-Schalter SOT-23W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17333826
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1101ELHLT-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effect
Hall-Effekt-IC
Hall-Schalter, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3.8...24 V, Gehäuse: SOT-23W, Ausgangsstrom: 25 mA, Hysterese max.: 8 mT, Hysterese min.: 2 mT, Magnetische Flussdichte zum Schliessen Max.: 17.5 mT, Magnetische Flussdichte zum Schliessen Min.: 3 mT, Magnetische Flussdichte zum Öffnen Max.: 14.5 mT, Magnetische Flussdichte zum Öffnen Min.: 1 mT
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Hall-Sensor, Sensorgehäuse, allegro hall sensor, hall effekt sensor, Hall-Effekt-Schalter, Hall-Schalter, Hall-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 1,48*
1
€ 5,95*
ab € 0,731*
€ 2,66*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,49*
€ 3,03*
1
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 4,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG