Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SRAM 512 k x 8 Bit SOP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17333624
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R1LV0408CSP-7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
sram sop32
s-ram support-ic
SRAM, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Versorgungsspannung: 2.7...3.6 V, Gehäuse: SOP-32, Organisation: 512 k x 8 Bit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Speicher-ICs, SRAMs, Statische RAMs, RAMs, statische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG