Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC18 40MHz 32kB / 1.5kB TQFP 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17333226
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F4580-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=PIC18F4580-I/PT, AD-Wandler-Kanäle=11, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=4, Anzahl programmierbarer E/A=36, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=256 B, Höhe=1 mm, Komparatoren=2, Länge=10 mm, Pins=44, Programmspeichergrösse=32 kB, RAM-Speichergrösse=1.5 kB, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=40 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.2 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=PIC18, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PIC18, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=CAN I²C SPI USART, Verpackung=Behälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 11,53*
Lager 115
200
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 11,54*
€ 8,95*
ab € 7,87*
€ 11,70*
1 Tag
1568
€ 14,99*
ab € 8,21*
€ 16,28*
€ 5,90*
ab € 12,09*
€ 18,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,56*
Zubehör
Microchip Technology
DM160234
ab € 49,32*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 104,97*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,45*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.