Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit SO-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17333204
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F54-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2...5.5 V, Anzahl I/Os: 12, Anzahl Timer: 1, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: SO-18, Flash-Speicher: 0.75 kByte, RAM: 25 Byte, SRAM: 25 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: SRAM, 8 bit mikrocontroller, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,49*
€ 0,65*
3
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 0,74*
1
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 0,91*
1
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 0,91*
1
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,81*
Zubehör
Elnec
DIL18W/SOIC18 ZIF 300MIL
ab € 75,11*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 236,91*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 228,01*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR PIC (USB DONGLE LICE
ab € 171,70*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 746,61*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 92,37*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 812,40*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 180,87*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 70,84*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 448,29*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 45,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-2
ab € 947,88*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-1
ab € 465,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG