Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17333194
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F508-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
SRAM
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2...5.5 V, Anzahl I/Os: 6, Anzahl Timer: 1, Busbreite: 8 Bit, Extras: Echtzeituhr / Zähler, Gehäuse: DIL-8, Flash-Speicher: 0.75 kByte, RAM: 25 Byte, SRAM: 25 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic-prozessor, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,59*
€ 0,78*
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 0,98*
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,01*
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-1
ab € 449,25*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 239,78*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 265,02*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 691,58*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,54*
Zubehör
Microchip Technology
AC162059
ab € 21,08*
Zubehör
Microchip Technology
AC163020
ab € 43,48*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 97,25*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 173,13*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 62,34*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 462,81*
Zubehör
Microchip Technology
MCP1630DM-LED2
ab € 29,21*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,11*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,64*
Zubehör
Microchip Technology
DM163029
ab € 152,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG