Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS232 DIL-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17332323
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3232CPE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
IC Interface
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Anzahl Empfänger: 2, Anzahl Treiber: 2, Notwendige Kondensatoren: 4 x 0.1 µF, Versorgungsspannung: 3.0...5.5 V, Gehäuse: DIL-16, Schnittstellen: RS232, Shutdown: nein, Übertragungsrate: 235 kbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, bus-sender, Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 4,48*
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,03*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,71*
€ 10,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 460,24*
Zubehör
TE Connectivity
816-AG11D-ESL-LF
ab € 0,721*
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 16 SMD M
ab € 1,67*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 6,16*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,185*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-16-03-F1
ab € 1,29*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG