Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LDO-Spannungsregler 2.5 V SOT-23-5, TPS76925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17330558
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS76925DBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
LDO-Spannungsregler, Ausgangsspannung: 2.5 V, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Dropoutspannung: 0.115 V, Eingangsspannung: 2.7...10 V, Serie: TPS76925, Gehäuse: SOT-23-5, Topologie: Fix, Ausgangsstrom: 0.1 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Regler, Festspannungs-, Low Dropout Spannungsregler, Festspannungsregler, LDO Spannungsregler, Spannungsregler LDO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG