Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beschleun.-/Vibrations-Sensor DIL-12-SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17329999
Hersteller:
     VTI
Herst.-Nr.:
     SCA103T-D04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Beschleun.-/Vibrations-Sensor, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Empfindlichkeit: 16 V/g, 280 mV/°C, 6554 LSB/g, Ausgang: analog/digital, Gehäuse: DIL-12-SMD, Messachse: X, Y, Messbereich: ± 0.26 g / ± 15 °, Sensorart: Beschleunigungs-/Vibrationssensoren
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
FI
Weitere Suchbegriffe: Vibrationssensor, erschütterungssensor, Beschleunigungs-Sensoren, 3-Achs, Sensoren, Beschleunigungs-, 3-Achs, 3-Achs-Beschleunigungssensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG