Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beschleunigungs-Sensor DIL-12-SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17329998
Hersteller:
     VTI
Herst.-Nr.:
     SCA100T-D07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Beschleunigungs-Sensor, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Empfindlichkeit: 170 mV/g, 70 LSB/g, Ausgang: analog/digital, Gehäuse: DIL-12-SMD, Messachse: X, Messbereich: ± 12 g / ± 15°, Sensorart: Beschleunigungssensoren
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
24 mm
Ursprungsland:
FI
Weitere Suchbegriffe: 3-Achs-Beschleunigungssensoren, Beschleunigungs-Sensoren, 3-Achs, Sensoren, Beschleunigungs-, 3-Achs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,70*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG