Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Neigungs-Sensor DIL-8-SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17329976
Hersteller:
     VTI Technology
Herst.-Nr.:
     SCA61T-FA1H1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neigungssensor
neigungssensor
Neigungs-Sensor Betriebstemperatur: -40...+125 °C Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V Empfindlichkeit: 4 V/g Ausgang: analog / digital Gehäuse: DIL-8-SMD Messachse: X Messbereich: ± 1 g / ± 90° Sensorart: Neigungssensoren
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Neigungs-Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.