Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Neigungs-Sensor DIL-12-SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17329974
Hersteller:
     VTI Technology
Herst.-Nr.:
     SCA100T-D02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neigungssensor
neigungssensor
Neigungs-Sensor Betriebstemperatur: -40...+125 °C Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V Empfindlichkeit: 2 V/g Ausgang: analog / digital Gehäuse: DIL-12-SMD Messachse: X, Y Messbereich: ± 1 g / ± 90° Sensorart: Neigungssensoren
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Neigungs-Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.