Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikroprozessor DIL-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17329843
Hersteller:
     Zilog
Herst.-Nr.:
     Z84C3006PEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessoren zilog
mikroprozessor
Mikroprozessor, Betriebstemperatur: -40...+100 °C, Funktion: CTC, Vergleich für: Z80, Gehäuse: DIL-28, Datenbus: 8 Bit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
PH
Weitere Suchbegriffe: Mikroprozessoren, Prozessoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 7,87*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 10,12*
€ 13,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,34*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-9
ab € 0,2755*
Zubehör
NINIGI
GOLD-28P-SMD
ab € 0,80*
Zubehör
NINIGI
ICVT 28P
ab € 0,0362*
Zubehör
MPE Garry
001-3-028-6-B1STF-XT0
ab € 1,05*
Zubehör
NINIGI
GOLD 28P
ab € 0,304*
Zubehör
Adam Tech
ICM-628-1-GT
ab € 0,62*
Zubehör
NINIGI
ICVT 28P-W
ab € 0,0344*
Zubehör
NINIGI
GOLD 28P-W
ab € 0,36*
Zubehör
E.C.E.
ELK62800
ab € 6,05*
Zubehör
CONNFLY
DS1043-280G
ab € 1,26*
Zubehör
E.C.E.
ELK02800
ab € 7,83*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-280G
ab € 0,87*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-9
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG