Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Konverter 2.8...18.5 V SON-10, TPS61086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17329588
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS61086DRCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
schaltregler-ic
DC/DC-Konverter, Ausgangsspannung: 2.8...18.5 V, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Eingangsspannung: 2.3...6 V, Schaltfrequenz: 900 kHz...1.5 MHz, Serie: TPS61086, Ausgabetyp: Einstellbar, Funktion: Regler, Gehäuse: SON-10, Topologie: Aufwärtswandler (Boost), Anzahl der Ausgänge: 1, Ausgangsstrom: 2 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler, Konverter, DC/DC-, Wandler, DC/DC-, DC/DC-Konverter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,19*
€ 3,17*
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 3,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG