Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker TSSOP-24, PGA280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17329482
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PGA280AIPW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: -40...+105 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±5 ...±18 V, Serie: PGA280, Versorgungsspannung: ±5...±18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: TSSOP-24, Bandbreite: 6 GHz, Slew rate: 2 V/µs, Verstärkung: 0.125 ...128 , Verstärkung max.: 128, Verstärkung min.: 0.125
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, operationsverstärker texas instruments, comparator, Instrumentenverstärker, Verstärker, Instrumenten-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,22*
€ 8,69*
€ 5,95*
ab € 3,93*
€ 8,91*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,38*
€ 10,11*
€ 4,00*
ab € 9,72*
€ 11,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
ADS1259BIPW
ab € 8,93*
Zubehör
Texas Instruments
OPA551UA
ab € 2,96*
Zubehör
Texas Instruments
OPA2209AIDR
ab € 1,91*
Zubehör
Texas Instruments
XTR300AIRGWT
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG