Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS485 SO-16, ISO1176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17329448
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO1176TDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
linear-ic
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Anzahl Empfänger: 1, Anzahl Treiber: 1, Duplex: Half, Serie: ISO1176, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Gehäuse: SO-16, Schnittstellen: RS485, Übertragungsrate: 40 Mbps
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
11 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,38*
€ 9,14*
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 9,58*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,76*
€ 10,91*
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 12,61*
€ 3,50*
ab € 16,86*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
TPS76633D
ab € 0,5569*
Zubehör
Murata
782485/35C
ab € 1,23*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AUP2G08DCUR
ab € 0,181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG