Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Taktpuffer TSSOP-24, CDCLVC1112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17329431
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CDCLVC1112PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Timer
Taktpuffer, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...3.6 V, Serie: CDCLVC1112, Gehäuse: TSSOP-24
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,02*
€ 7,20*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,77*
€ 7,44*
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 7,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
24-350000-11-RC
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG