Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Komparator Dual SO-8, LM393


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17329196
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM393M/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Linear-IC
Komparator, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: LM393, Versorgungsspannung: 2...36 V, Ausführung: Dual, Gehäuse: SO-8, Dauerausgangsstrom: 16 mA, Maximale Eingangs-Offset-Spannung: 5 mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, comparator, Komparatoren
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,87*
€ 5,95*
ab € 0,297*
€ 1,051*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,79*
€ 1,07*
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,49*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,31*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,62*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,68*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,34*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,56*
Zubehör
Texas Instruments
TLV2462CD
ab € 1,04*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,72*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,40*
Zubehör
Texas Instruments
CD74HC4053E
ab € 0,151*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG