Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AVR XMEGA-A1 Xplained Kit In Verbindung mit PC USB ATxmega128A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17328779
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATAVRXPLAIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
AVR XMEGA-A1 Xplained Kit, Mit Mikrocontroller: ATxmega128A, Systemvoraussetzungen: Windows XP, 7, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.069 kg
Nettogewicht:
0.069 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Mikroprozessor, eval board atmel, eval board, Hardware-Tools, Entwicklungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG