Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Evaluationsboard SAM3U In Verbindung mit PC USB/UART/USART SAM3U4E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17328722
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATSAM3U-EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Evaluationsboard SAM3U, Mit Mikrocontroller: SAM3U4E, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB/UART/USART
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.889 kg
Nettogewicht:
0.889 kg
Höhe:
80 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
370 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: eval board atmel, eval board, Hardware-Tools, Entwicklungswerkzeuge
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 200,18*
€ 208,56*
Frei Haus
ab € 219,31*
€ 234,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG