Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit TQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17328713
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT90USB162-16AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller atmel
mikrocontroller
Mikrocontroller Betriebstemperatur: -40...+85 °C Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V Anzahl I/Os: 22 Anzahl Timer: 2 Busbreite: 8 Bit Extras: USB Gehäuse: TQFP-32 EEPROM: 512 Byte Flash-Speicher: 16 Byte SRAM: 512 Byte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,06*
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 4,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.