Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltregler, Step-Down / Aufwärtswandler / Gleichstromumkehrung, 3 ... 40V, 1.25 ... 40V, 1.5A, PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17328652
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC34063AP1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC DC Steller
Schaltregler, Typ=MC34063AP1G, Ausgangsspannung, max.=40 V, Ausgangsspannung, min.=1.25 V, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=7.62 mm, Höhe=4.95 mm, Länge=10.16 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Schaltfrequenz=100 kHz, Versorgungsspannung max.=40 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Topologie=Step-Down Aufwärtswandler Gleichstromumkehrung, Verpackung=Röhre
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 1,24*
Lager 115
nicht lagernd
5
€ 5,95*
ab € 0,5515*
€ 1,2565*
1
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,56*
2 Tage
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 0,481*
€ 1,76*
10
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,2565*
€ 1,49524
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0604*
€ 1,26188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8504*
€ 1,01198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6215*
€ 0,73959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5815*
€ 0,69199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5515*
€ 0,65629
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,2825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 1,44*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,177*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
ab € 5,70*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,1009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.