| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17328651 Herst.-Nr.: MC34063ADG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schaltregler, Typ=MC34063ADG, Ausgangsspannung, max.=40 V, Ausgangsspannung, min.=1.25 V, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.5 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Schaltfrequenz=100 kHz, Versorgungsspannung max.=40 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Bauform=SOIC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Topologie=Step-Down Aufwärtswandler Gleichstromumkehrung, Verpackung=Röhre Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 2 mm | Tiefe: | 5 mm | Bruttogewicht: | 0,08 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8542399000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,2475* | € 0,4674* | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,33* | € 0,54* | | | | | | | | 98 | | € 8,95* | ab € 0,32* | € 0,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,40* | € 1,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,276* | € 1,491* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,4022* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|