Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltregler, Step-Down / Aufwärtswandler, 3 ... 40V, 1.25 ... 40V, 1.5A, PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17328642
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33063AP1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler, Typ=MC33063AP1G, Ausgangsspannung, max.=40 V, Ausgangsspannung, min.=1.25 V, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.62 mm, Höhe=4.95 mm, Länge=10.16 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Schaltfrequenz=100 kHz, Versorgungsspannung max.=40 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Topologie=Step-Down Aufwärtswandler, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, Schaltregler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
26
3
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 1,05*
3
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,21*
1
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,69*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 0,43*
€ 1,77*
10
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,142*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
ab € 4,58*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.