Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Berührungssensor-IC TQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17327467
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     QT60168-ASG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
berührungssensor
Berührungssensor-IC, Betriebstemperatur: -40...+105 °C, Versorgungsspannung: 3.3...5.5 V, Art: Transverse, Eingänge: 16, Gehäuse: TQFP-32, Schnittstelle: SPI, Serie: QMatrix™
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Sensortaste, Touch panel, Touch slider, Touch button
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 7,72*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,90*
€ 9,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG