Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Berührungssensor-IC MLF-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17327465
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     QT60160-ISG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
berührungssensor
Berührungssensor-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Art: Transverse, Eingänge: 16, Gehäuse: MLF-32, Schnittstelle: I²C/Schieberegister, Serie: QMatrix™
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Sensortaste, Touch panel, Touch slider, Touch button
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 4,45*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,51*
€ 4,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG