Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit TQFP-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17327226
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ128GP708-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...3.6 V, Anzahl I/Os: 69, Anzahl Timer: 9, Busbreite: 16 Bit, Gehäuse: TQFP-80, ADC Auflösung: 12 Bit, Flash-Speicher: 128 kB, RAM: 16 kB, SRAM: 16 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,48*
€ 7,55*
€ 4,00*
ab € 9,59*
€ 11,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG