Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 1.7 MHz DIL-8, TLC272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17327208
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC272CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±8 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...16 V, Serie: TLC272, Ausführung: Dual, Gehäuse: DIL-8, Anstiegsrate: 3.6 V/µs, Bandbreite: 1.7 MHz, Leerlaufverstärkung: 23 V/mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,28*
€ 5,95*
ab € 0,462*
€ 1,58*
€ 25,00*
ab € 0,497*
€ 1,71*
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 1,95*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,60*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
TPS71550DCKR
ab € 0,286*
Zubehör
Texas Instruments
INA193AIDBVT
ab € 1,59*
Zubehör
Texas Instruments
INA194AIDBVT
ab € 1,46*
Zubehör
SCS
2272
ab € 11,57*
Zubehör
Texas Instruments
INA193AIDBVT
ab € 1,60*
Zubehör
Texas Instruments
INA194AIDBVT
ab € 1,60*
Zubehör
Texas Instruments
TPS71501DCKR.
ab € 0,286*
Zubehör
Texas Instruments
TPS71501DCKR....
ab € 0,487*
Zubehör
Texas Instruments
UCC37324D
ab € 0,964*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG