Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS422 SO-16, DS34C86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17327159
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS34C86TM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
4000 cmos
Schnittstellen-IC Betriebstemperatur: -40...+85 °C Anzahl Empfänger: 4 Anzahl Treiber: - Serie: DS34C86 Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V Gehäuse: SO-16 Schnittstellen: RS422 Übertragungsrate: 250 kbps
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.004 kg
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0.004 kg
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnittstellen-IC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,41*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.