Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peripheral IC DIL-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17327045
Hersteller:
     Intersil
Herst.-Nr.:
     CP82C54Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Timer-IC
timer ic
Peripheral IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Funktion: Prog. Interval Timer, Vergleich für: 8254, Gehäuse: DIL-24, Datenbus: 8 Bit
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
33 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Prozessoren, Mikroprozessoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,34*
€ 8,49*
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 8,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 24 03 SMD M
ab € 2,11*
Zubehör
Harwin
D2824-42
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG