Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker CFB SO-8, LMH6723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17326924
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMH6723MA/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker CFB, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2.25 ...±6 V, Einzelne Versorgungsspannung: 4.5 ...12 V, Serie: LMH6723, Ausführung: einfach, Gehäuse: SO-8, Ausgangsstrom: 110 mA, Bandbreite: 370 MHz, Slew rate: 600 V/µs
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 2,16*
1
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 3,46*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,58*
€ 3,56*
1
€ 5,95*
ab € 1,1664*
€ 3,6548*
1
€ 3,50*
ab € 8,14*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CC3200-LAUNCHXL
ab € 32,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 4,32*
Zubehör
Texas Instruments
LMC6462AIM/NOPB
ab € 1,2996*
Zubehör
Texas Instruments
LM75BIM-3/NOPB
ab € 1,1044*
Zubehör
Texas Instruments
LM79L05ACZ/NOPB
ab € 0,27*
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG