Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Temperatursensor SO-8, LM92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17326854
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM92CIM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Temperatursensor, Betriebstemperatur: -55...+150 °C, Temperaturmessbereich: -55...+150 °C, Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V, Serie: LM92, Ausgang: 2-Draht, Gehäuse: SO-8, Genauigkeit: ±0.5 °C (+10...+50 °C)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: texas instruments temperatursensor, temperatursensor ic, Sensoren, Temperatur-, digital, Temperatursensoren, digital
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,60*
€ 5,77*
pro Stück
€ 25,00*
ab € 3,66*
€ 8,16*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 8,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 8,58*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 10,65*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
OPA2131UA
ab € 3,65*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AVCH4T245PWR
ab € 0,333*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG