Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker einfach 1 MHz DIL-8, LM741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17326824
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM741CN/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker Betriebstemperatur: 0...+70 °C Duale Versorgungsspannungen: ±5 ...±18 V Serie: LM741 Ausführung: einfach Gehäuse: DIL-8 Anstiegsrate: 0.5 V/us Bandbreite: 1 MHz Leerlaufverstärkung: 200 V/mV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,69*
5
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.