Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Temperatursensor SOT-23, LM50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17326782
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM50CIM3/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
texas instruments temperatursensor
Temperatursensor, Temperaturmessbereich: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 4.5...10 V, Serie: LM50, Ausgang: analog, Gehäuse: SOT-23, Genauigkeit: ±4 °C, Verpackung: Band, Temperaturempfindlichkeit, Spannung: 10 mV/K
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, Sensoren, Temperatur-, analog, Temperatursensoren, analog
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 25,00*
ab € 0,383*
€ 0,403*
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,11*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,99*
€ 1,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,58*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,67*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,86*
Zubehör
Texas Instruments
CD74HC4050E
ab € 0,125*
Zubehör
Texas Instruments
INA193AIDBVT
ab € 1,48*
Zubehör
Texas Instruments
LM2611AMF/NOPB.
ab € 1,29*
Zubehör
Texas Instruments
LM2611AMF/NOPB.
ab € 2,06*
Zubehör
Texas Instruments
OPA2209AIDR
ab € 2,22*
Zubehör
Texas Instruments
TPS54060DGQ
ab € 1,59*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 8,95*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 94,22*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG